ID Cables - HO5VV-F 5 G 1,5 MM² - GRIS COURONNE 50 M - VVF5G15GR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 5
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290014195
Réf. Sonepar
04949000578
Réf. Fournisseur
VVF5G15GR
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
5
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
10.5 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...60 °C
tension nominale U:
500 V