fin de vie

ID Cables - HO7RN-F 2 X 1,5 MM² COURONNE 50 M - RNF2X15C50M

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - noir

  • géométrie du câble - rond

  • diamètre externe approx. - 9.8 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290008491

Réf. Sonepar

04949000259

Réf. Fournisseur

RNF2X15C50M

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

9.8 mm

HO7RN-F 2 X 1,5 MM² COURONNE 50 M