ID Cables - HO7RN-F 3 G 1,5 MM² TOURET 500 M - RNF3G15T500M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - noir
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 10.6 mm
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290008705
Réf. Sonepar
04949000277
Réf. Fournisseur
RNF3G15T500M
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
noir
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
10.6 mm
HO7RN-F 3 G 1,5 MM² TOURET 500 M