ID Cables - HO7RN-F 3 G 2,5 MM² COURONNE 100 M - RNF3G25C100M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - noir
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 12.5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290008774
Réf. Sonepar
04949000282
Réf. Fournisseur
RNF3G25C100M
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
noir
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
12.5 mm
HO7RN-F 3 G 2,5 MM² COURONNE 100 M