ID Cables - HO7RN-F 4 G 1,5 MM² TOURET 1000 M - RNF4G15T1000M


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - noir
géométrie du câble - rond
diamètre externe approx. - 11.7 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290008873
Réf. Sonepar
04949000292
Réf. Fournisseur
RNF4G15T1000M
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
noir
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
11.7 mm