ID Cables - LIYCY 2 X 0,75MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY2X075GL

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006206

Réf. Sonepar

04949000668

Réf. Fournisseur

LIYCY2X075GL

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

5.3 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

LIYCY 2 X 0,75MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 3000 M