ID Cables - LIYCY 2 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY2X1C100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - gris
élément de câblage - non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290006268
Réf. Sonepar
04949000134
Réf. Fournisseur
LIYCY2X1C100
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
1 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
gris
élément de câblage:
non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
tresse
diamètre externe approx.:
5.7 mm