ID Cables - LIYCY 27 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY27X1T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 27

  • couleur de gaine - gris

  • surface du conducteur - étamé

  • diamètre du conducteur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006121

Réf. Sonepar

04949000124

Réf. Fournisseur

LIYCY27X1T1000

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

27

couleur de gaine:

gris

surface du conducteur:

étamé

diamètre du conducteur:

1 mm

élément de câblage:

non

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

blindage sur câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

14.7 mm

LIYCY 27 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 1000 M