ID Cables - LIYCY 3 X 0,25MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY3X025T1000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
couleur de gaine - gris
élément de câblage - non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290006312
Réf. Sonepar
04949000138
Réf. Fournisseur
LIYCY3X025T1000
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
couleur de gaine:
gris
élément de câblage:
non
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
tresse
blindage sur câblage:
tresse
diamètre externe approx.:
4.2 mm