ID Cables - LIYCY 3 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY3X1GL

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006404

Réf. Sonepar

04949000691

Réf. Fournisseur

LIYCY3X1GL

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

tresse

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

LIYCY 3 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 3000 M