ID Cables - LIYCY 4 G 2,5MM2 BLINDE 1000V TOURET 2000 M - LIYCY1KV4G25GL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - jaune
élément de câblage - triple
marquage du conducteur - couleur + couronnes
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290006060
Réf. Sonepar
04949000119
Réf. Fournisseur
LIYCY1KV4G25GL
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
jaune
élément de câblage:
triple
marquage du conducteur:
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage:
tresse
diamètre externe approx.:
12.2 mm
tension nominale U:
1000 V