ID Cables - LIYCY 4 G 4MM² BLINDE 1000V TOURET 500 M - LIYCY1KV4G4T500

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - gris

  • avec conducteur de protection - Oui

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006084

Réf. Sonepar

04949000121

Réf. Fournisseur

LIYCY1KV4G4T500

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

gris

avec conducteur de protection:

Oui

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

14.6 mm

tension nominale U:

1000 V

LIYCY 4 G 4MM² BLINDE 1000V TOURET 500 M