ID Cables - LIYCY 4 G 6MM² BLINDE 1000V TOURET 1000 M - LIYCY1KV4G6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
nombre de conducteurs - 4
couleur de gaine - gris
avec conducteur de protection - Oui
géométrie du câble - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290006107
Réf. Sonepar
04949000122
Réf. Fournisseur
LIYCY1KV4G6
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
6 mm²
nombre de conducteurs:
4
couleur de gaine:
gris
avec conducteur de protection:
Oui
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
16.3 mm
tension nominale U:
1000 V