ID Cables - LIYCY 4 X 0,75MM² BLINDE CODE COULEUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
marquage du conducteur - couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage - tresse
couleur de gaine - jaune
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
3611290006510
Réf. Sonepar
04949000153
Réf. Fournisseur
LIYCY4X075T500
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur
0.75 mm²
nombre de conducteurs
4
marquage du conducteur
couleur + couronnes
blindage sur élément de câblage
tresse
couleur de gaine
jaune
diamètre externe approx.
6 mm
LIYCY 4 X 0,75MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 500 M