ID Cables - LIYCY 4 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR - LIYCY4X1T500

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - jaune

  • marquage du conducteur - couleur + couronnes

  • blindage sur élément de câblage - tresse

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290006565

Réf. Sonepar

04949000158

Réf. Fournisseur

LIYCY4X1T500

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

jaune

marquage du conducteur:

couleur + couronnes

blindage sur élément de câblage:

tresse

diamètre externe approx.:

6.5 mm

LIYCY 4 X 1MM² BLINDE CODE COULEUR TOURET 500 M