ID Cables - ÖPVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) 4G0,75 300/500 V, GRAU RAL 7001 - YSLJZCY4G075T1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 V
tension nominale U - 500 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290031185
Réf. Sonepar
04949001835
Réf. Fournisseur
YSLJZCY4G075T1000
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
300 V
tension nominale U:
500 V