ID Cables - YSL JZ 37 G 1MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ37G1T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 37

  • couleur de gaine - gris

  • avec conducteur de protection - Oui

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014522

Réf. Sonepar

04949000603

Réf. Fournisseur

YSLJZ37G1T1000

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

37

couleur de gaine:

gris

avec conducteur de protection:

Oui

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

17.45 mm

YSL JZ 37 G 1MM² NOIR NUMEROTES TOURET 1000 M