fin de vie

ID Cables - YSLY JZ 27 G 0,75MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ27G075T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 27

  • couleur de gaine - gris

  • élément de câblage - non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014492

Réf. Sonepar

04949000600

Réf. Fournisseur

YSLJZ27G075T1000

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

27

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

diamètre externe approx.:

14.3 mm

YSLY JZ 27 G 0,75MM² NOIR NUMEROTES TOURET 1000 M