ID Cables - YSLY JZ 4 G 1,5MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ4G15GL

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 4

  • couleur de gaine - gris

  • élément de câblage - non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014751

Réf. Sonepar

04949000621

Réf. Fournisseur

YSLJZ4G15GL

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

4

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

diamètre externe approx.:

7.3 mm

YSLY JZ 4 G 1,5MM² NOIR NUMEROTES TOURET 3000 M