fin de vie

ID Cables - YSLY JZ 5 G 1,5MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ5G15T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur de gaine - gris

  • élément de câblage - non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014881

Réf. Sonepar

04949000634

Réf. Fournisseur

YSLJZ5G15T1000

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

diamètre externe approx.:

8.4 mm

YSLY JZ 5 G 1,5MM² NOIR NUMEROTES TOURET 1000 M