fin de vie

ID Cables - YSLY JZ 7 G 0,75MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ7G075GL

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 7

  • couleur de gaine - noir

  • élément de câblage - non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290014973

Réf. Sonepar

04949000642

Réf. Fournisseur

YSLJZ7G075GL

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

7

couleur de gaine:

noir

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

sans

diamètre externe approx.:

7.4 mm

YSLY JZ 7 G 0,75MM² NOIR NUMEROTES TOURET 3000 M