ID Cables - YSLY JZ 7 G 1MM² NOIR NUMEROTES - YSLJZ7G1C100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 7
couleur de gaine - gris
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3611290015024
Réf. Sonepar
04949431836
Réf. Fournisseur
YSLJZ7G1C100
Réf. Commerciale
ID Cables
section nominale du conducteur:
1 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
7
couleur de gaine:
gris
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
sans
diamètre externe approx.:
8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
tension nominale U:
500 V