fin de vie

ID Cables - YSLY OZ 2 X 0,75MM² NOIR NUMEROTES - YSLOZ2X075T1000

ID CABLES
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 2

  • couleur de gaine - gris

  • élément de câblage - non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3611290015123

Réf. Sonepar

04949000654

Réf. Fournisseur

YSLOZ2X075T1000

Réf. Commerciale

ID Cables

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

2

couleur de gaine:

gris

élément de câblage:

non

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

diamètre externe approx.:

5.1 mm

YSLY OZ 2 X 0,75MM² NOIR NUMEROTES TOURET 1000 M