IGuzzini - iSIGN SOSP.C/LED WARM WHITE D= - 3.6789.724.0

CopieCopie
IGuzzini - iSIGN SOSP.C/LED WARM WHITE D=

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00118012802

Réf. Fournisseur

3.6789.724.0

Réf. Commerciale

IGuzzini

flux lumineux utile:

4200 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

matériau du boîtier/corps:

plastique

longueur:

1630 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur de la lumière:

blanc

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « D »:

Non

diamètre:

80 mm

suspension fournie:

Non

iSIGN SOSP.C/LED WARM WHITE D=80 L=1630