IGuzzini - iWAY 170X170 CON 16 LED WARM W - 3.BW83.715.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 24.5 W
flux lumineux utile - 1750 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118012955
Réf. Fournisseur
3.BW83.715.0
Réf. Commerciale
IGuzzini
puissance du système:
24.5 W
flux lumineux utile:
1750 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
hauteur/profondeur:
610 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse fournie:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:
A++
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
170 mm