IGuzzini - iWAY D=90 H=610 CON 1 LED WARM - 3.BG20.715.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 610 mm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118006922
Réf. Fournisseur
3.BG20.715.0
Réf. Commerciale
IGuzzini
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
hauteur/profondeur:
610 mm
couleur du boîtier/corps:
gris
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
II
diamètre:
90 mm