IGuzzini - LASER BLADE XS SOSP..9LED N/W. - 3.Q872.701.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1450 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118020170
Réf. Fournisseur
3.Q872.701.0
Réf. Commerciale
IGuzzini
flux lumineux utile:
1450 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
matériau du boîtier/corps:
aluminium
longueur:
63 mm
couleur du boîtier/corps:
blanc
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable:
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable:
A++
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « D »:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
largeur:
63 mm
hauteur/profondeur:
300 mm