IGuzzini - LIGHT UP EARTH ORIE.D=144 LED - 3.E125.713.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 630 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - acier inoxydable
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118014182
Réf. Fournisseur
3.E125.713.0
Réf. Commerciale
IGuzzini
flux lumineux utile:
630 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur de la lumière:
blanc
source lumineuse fournie:
Oui
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
orientable:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau intensif 5-10°
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:
A++
classe de protection:
II
diamètre externe:
144 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
175 mm
diamètre d'encastrement:
90 mm
charge max.:
5000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui