IGuzzini - PALCO IN-OUT D=46 WARM WHITE M - 3.Q692.715.0

CopieCopie
IGuzzini - PALCO IN-OUT D=46 WARM WHITE M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 660 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - III

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00118019846

Réf. Fournisseur

3.Q692.715.0

Réf. Commerciale

IGuzzini

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux utile:

660 lm

indice de protection (IP):

IP66

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

puissance de lampe acceptée:

6.1...6.1 W

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:

A++

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

diamètre externe:

49 mm

protection contre l'incendie « D »:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

PALCO IN-OUT D=46 WARM WHITE MEDIUM 3000K