IGuzzini - PALCO L.V.SPOT SING.D=51 3000K - 3.Q636.701.0

CopieCopie
IGuzzini - PALCO L.V.SPOT SING.D=51 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 13.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 810 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00118019733

Réf. Fournisseur

3.Q636.701.0

Réf. Commerciale

IGuzzini

puissance du système:

13.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux utile:

810 lm

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

III

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

puissance de lampe acceptée:

12...12 W

adapté à un montage sur rail:

Oui

montage mural:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:

A++

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

68 mm

longueur:

92 mm

diamètre externe:

51 mm

protection contre l'incendie « D »:

Non

PALCO L.V.SPOT SING.D=51 3000K CRI90 DALI SPOT