IGuzzini - PIXEL PLUS GRANDE C/1 LED NEUT - 3.N389.701.0

CopieCopie
IGuzzini - PIXEL PLUS GRANDE C/1 LED NEUT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • flux lumineux utile - 4300 lm

  • indice de protection (IP) - IP23

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00118014806

Réf. Fournisseur

3.N389.701.0

Marque

IGuzzini

température de couleur:

4000...4000 K

flux lumineux utile:

4300 lm

indice de protection (IP):

IP23

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

puissance de lampe acceptée:

37...37 W

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

verre transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

205 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

152 mm

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

PIXEL PLUS GRANDE C/1 LED NEUTRAL-WHITE WIDE