IGuzzini - PIXEL PLUS MEDIO C/1 LED W/W 3 - 3.Q240.701.0

CopieCopie
IGuzzini - PIXEL PLUS MEDIO C/1 LED W/W 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 28.3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 2182 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00118017244

Réf. Fournisseur

3.Q240.701.0

Réf. Commerciale

IGuzzini

puissance du système:

28.3 W

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux utile:

2182 lm

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

flux lumineux:

2800...2800 lm

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

montage mural:

Non

adapté à une suspension:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre structuré

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie:

A++

couleur de la lumière:

blanc

diamètre externe:

136 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

98 mm

protection contre l'incendie « D »:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

PIXEL PLUS MEDIO C/1 LED W/W 3000lm CRI90 WIDFL