IGuzzini - PIXEL PRO MEDIO C/1 LED NEUT/W - 3.MM31.739.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 17 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 2000 lm
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118011536
Réf. Fournisseur
3.MM31.739.0
Réf. Commerciale
IGuzzini
puissance du système:
17 W
température de couleur:
4000...4000 K
flux lumineux utile:
2000 lm
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
puissance de lampe acceptée:
14...14 W
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté à une suspension:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
émission de lumière:
direct
couleur de la lumière:
blanc
diamètre externe:
137 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
91 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non