IGuzzini - RIFLET.SPOT D=87 H=54 ALL.BRIL - 3.MXW5.012.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
couleur - aluminium
finition de la grille/du réflecteur - brillant
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118016644
Réf. Fournisseur
3.MXW5.012.0
Réf. Commerciale
IGuzzini
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
couleur:
aluminium
finition de la grille/du réflecteur:
brillant
émission de lumière:
direct
répartition lumineuse:
symétrique
réflecteur perforé:
Non
hauteur/profondeur:
54 mm
diamètre:
87 mm