IGuzzini - TRAS.ELETT.105W 230/240-12V PE - 3.MXG2.000.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de transfo - transformateur électronique
transfo de sécurité - Oui
puissance - 105...105 W
protégé contre les courts-circuits - Oui
nombre de points de dérivation (paires) - 4
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
00118012662
Réf. Fournisseur
3.MXG2.000.0
Réf. Commerciale
IGuzzini
type de transfo:
transformateur électronique
transfo de sécurité:
Oui
puissance:
105...105 W
protégé contre les courts-circuits:
Oui
nombre de points de dérivation (paires):
4
longueur:
100 mm
largeur:
45 mm
hauteur:
33 mm