IGuzzini - TYPHA 1,7W LED NEUTRAL WHITE H - 3.ADT0.713.0

CopieCopie
IGuzzini - TYPHA 1,7W LED NEUTRAL WHITE H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 50 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • matériau du boîtier/corps - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00118009671

Réf. Fournisseur

3.ADT0.713.0

Réf. Commerciale

IGuzzini

flux lumineux utile:

50 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable

hauteur/profondeur:

1000 mm

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse fournie:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

II

diamètre:

15 mm

TYPHA 1,7W LED NEUTRAL WHITE H=1000 C/PICCHETTO