Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ilme - Capot alu sortie latérale M20 - gabarit 21.21

Ilme - Capot alu sortie latérale M20 - gabarit 21.21

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • position de l'étrier - sans

  • type de verrouillage - sans

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8015747056786

Réf. Sonepar

00440705678

Réf. Fournisseur

MKAVA20

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps

aluminium

disposition de l'entrée de câble

latéral

position de l'étrier

sans

type de verrouillage

sans

couleur du boîtier/corps

gris

avec presse-étoupe

Non

avec volet de protection

Non

température d'utilisation

-40...125 °C

classe de protection (IP), monté

IP44

Capot en aluminium 2 pivots, une sortie latérale entrée de câble M20 - gabarit 21.21