Ilme - Capot prolongateur haut profil 2 leviers + joint sortie verticale PG21 - CAV16G

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • largeur - 43 mm

  • hauteur - 63.5 mm

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747009461

Réf. Sonepar

00440700946

Réf. Fournisseur

CAV16G

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

boîtier de prise

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

largeur:

43 mm

hauteur:

63.5 mm

classe de protection (IP), monté:

IP66

Capot prolongateur haut profil 2 leviers + joint sortie verticale, entrée de câble PG21 - gabarit 104.27- série CLASS