Ilme - Embase encastrée 2 leviers gabarit 57.27 T-TYPE H- joint en HNBR - THIH10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - plastique
position de l'étrier - partie supérieure
type de verrouillage - étrier transversal
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
T-TYPE H / T-TYPE C
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015747209762
Réf. Sonepar
00440003179
Réf. Fournisseur
THIH10
Marque
Ilme
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
plastique
position de l'étrier:
partie supérieure
type de verrouillage:
étrier transversal
couleur du boîtier/corps:
gris
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP66