Ilme - Embase encastrée 2 leviers T-TYPE H - joint en HNBR - gabarit 104.27 - THIH24

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747209786

Réf. Sonepar

00440003181

Réf. Fournisseur

THIH24

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

matériau du boîtier/corps:

plastique

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier transversal

couleur du boîtier/corps:

gris

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...70 °C

classe de protection (IP), monté:

IP66

Embase encastrée thermoplastique, avec 2 leviers gabarit 104.27 série T-TYPE H (joint en HNBR)