Ilme - Embase saillie 1 levier + couvercle 1 ou 2 entrées PG29 - gabarit 104.62
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
avec volet de protection - Oui
classe de protection (IP), monté - IP65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8015747023122
Réf. Sonepar
00440702312
Réf. Fournisseur
CHP48LS29
Réf. Commerciale
Ilme
finition du boîtier
autre
avec volet de protection
Oui
classe de protection (IP), monté
IP65
Embase en saillie 1 levier + couvercle, 1 ou 2 entrées de câble PG29 - gabarit 104.62 - série CLASS