Ilme - Embase saillie 2PG16 1 levier + couvercle - gabarit 57.27 - CHP10LS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - extension de boitier
disposition de l'entrée de câble - bilatéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
avec presse-étoupe - Non
avec volet de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015747021937
Réf. Sonepar
00440702193
Réf. Fournisseur
CHP10LS2
Marque
Ilme
finition du boîtier:
extension de boitier
disposition de l'entrée de câble:
bilatéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
avec presse-étoupe:
Non
avec volet de protection:
Oui
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Non
résistant aux UV:
Non



