Ilme - Embase saillie haut profil 1 levier + couvercle 2PM32 gabarit 77.27 - MAP16LS232

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • disposition de l'entrée de câble - bilatéral

  • largeur - 45 mm

  • hauteur - 81 mm

  • avec volet de protection - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747051545

Réf. Sonepar

00440705154

Réf. Fournisseur

MAP16LS232

Réf. Commerciale

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

disposition de l'entrée de câble:

bilatéral

largeur:

45 mm

hauteur:

81 mm

avec volet de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Embase en aluminium en saillie haut profil 1 levier + couvercle 2 entrées de câble M32 gabarit 77.27