Ilme - Embase saillie haut profil 2 leviers 1 PG21 - gabarit 104.27 - CAP24.21

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier à socle

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • largeur - 59 mm

  • hauteur - 80 mm

  • classe de protection (IP), monté - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747008617

Réf. Sonepar

00440700861

Réf. Fournisseur

CAP24.21

Marque

Ilme

finition du boîtier:

boîtier à socle

disposition de l'entrée de câble:

latéral

largeur:

59 mm

hauteur:

80 mm

classe de protection (IP), monté:

IP66

Embase en saillie haut profil 2 leviers, 1 entrée PG21 - gabarit 104.27- série CLASS