Ilme - Fiche mobile 277/480V 16A IP67 3P+N+T terre 7h - PEW1675SV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre - 7 h
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015747073493
Réf. Sonepar
00440707349
Réf. Fournisseur
PEW1675SV
Réf. Commerciale
Ilme
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) noir
position horaire des contacts de terre:
7 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
noir
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
finition militaire:
Non