Ilme - Insert femelle à visser 16A 500V 16P+T numéroté de 17 à 32 - CNEF16TN

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 32

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015747032377

Réf. Sonepar

00440703237

Réf. Fournisseur

CNEF16TN

Réf. Commerciale

Ilme

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

32

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

Insert femelle 16 pôles + Terre 16A 500V, numéroté de 17 à 32, raccordement à visser - gabarit 77.27