Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ilme - Insert femelle à visser 16A 500V 10P+T gabarit 57.27

Ilme - Insert femelle à visser 16A 500V 10P+T gabarit 57.27

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8015747032193

Réf. Sonepar

00440703219

Réf. Fournisseur

CNEF10T

Réf. Commerciale

Ilme

finition des contacts

douille

nombre de pôles

10

courant assigné In

16 A

tension assignée (Ue)

500 V

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

insert de contact sans contact

Non

matériau de l'insert de connecteur

thermoplastique

température ambiante

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs

6 kV

degré de pollution

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact

argent

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

avec conducteur de protection

Oui

Insert femelle 10 pôles + Terre 16A 500V, raccordement à visser - gabarit 57.27 - série CNE