Ilme - Insert mâle à sertir 40P+T 10A 250V gabarit 77.27 - CDM40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 40
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015747015141
Réf. Sonepar
00440701514
Réf. Fournisseur
CDM40
Marque
Ilme
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
40
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
degré de pollution:
3
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui