Ilme - Insert mâle à vis 16A 500V 10P+T gabarit 57.27 - série 180° C - CNEM10RY

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015747109055

Réf. Sonepar

00440002883

Réf. Fournisseur

CNEM10RY

Réf. Commerciale

Ilme

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec conducteur de protection:

Oui

Insert mâle 10 pôles + Terre 16A 500V, raccordement à visser - gabarit 57.27 - série 180° C