Ilme - Insert mâle à visser 16P+T 16A 250V numéroté de 17 à 32 - CDAM16N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 32
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015747013291
Réf. Sonepar
00440701329
Réf. Fournisseur
CDAM16N
Réf. Commerciale
Ilme
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
32
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.75...4 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
avec conducteur de protection:
Oui